Beli batu kali di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CUMET Inox Grinding Wheel T27-HPP (Batu Gerinda Poles)Deskripsi:Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 4 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Andaatribut:
- Grinding Eye Thickness (mm): 6.0
- Color: Blue
- CUMET End Brush Shaft Mounted Wire (Sikat Kawat Tangkai)Deskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaSHAFT-MOUNTED END BRUSHES 1/2inch(12mm) x1/4inchKeunggulan :- Kuat dan Awet- Terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi- Cup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat di gunakan- Terdapat ruang di antara setiap simpul sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- Berkah Paper Box Paper Bag (Kantong Kertas)Deskripsi:- Non laminasi- Praktis Tidak Menggunakan Lem Atau Streples Autolock- Food Grade Paper PE : Kertas dengan sertifikasi foodgrade dan bahan kertas yang bisa daur ulang (recycle)- Microwave Safe (Aman dipanaskan dengan Microwave)- Eco Friendly : Ramah Lingkungan dan Mudah Didaur Ulang- Pengiriman Tidak di lipat Lebih Aman Tidak Mudah Robek- Ringan dan kuat serta Aman untuk makananTersetifikasi:1. Halal MUI ( Majelis Ulama Indonesia )2. FDA 3. ASTM Method 4. FSC
- CUMET Cutting Wheel Inox T1-HPP (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 14 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Anda
- CUMET Flexible Grinding Wheel #60 (Batu Gerinda Fleksibel)Deskripsi:FLEXIBLE GRINDING WHEELMata Gerinda flexible 4"Dipasangkan di mesin Gerinda 4" -Digunakan untuk memoles /polish dan memotong Marble , Batu , Granite dan material Yang Kasar dan tebalatribut:
- Size (inch): 4
- Grid: #60
- CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:High performance HSS bits with 135 deg split point
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- CUMET Mounted Cup Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat)Deskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaSHAFT-MOUNTED CUP BRUSHES 2inch(50mm) x1/4inchKeunggulan :- Kuat dan Awet- Terbuat dari kawat baja berkualitas tinggi- Cup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat digunakan- Terdapat ruang di antara setiap simpul sehingga dapat menghasilkan hasil yang sangat baik
- CUMET Wire Cup Brush Crimped (Sikat Mangkok)Deskripsi:Wire Brush/Sikat Kawat Mata GerindaCrimped Wire Cup Brushes 3 inchCup yang tebal membuatnya lebih stabil dan kuat saat bekerjaAda sedikit ruang di antara setiap simpul yang dapat meningkatkan efisiensi saat menggilingTerbuat dari Kawat baja berkualitas tinggi
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- York Wheel Brush Steel Wire Twisted Knot 35SWG (Sikat Kawat Piring)Deskripsi:Twisted wire wheel brushes feature wire ends in twisted bundles that help provide excellent strength and very aggressive brushing. Models are available for cleaning and remove rust, corrosion, and paint from metal surfaces. Arbor Hole Mount models attach to compatible arbors for use with power tools and machines (available separately).atribut:
- Bristle Material: Steel Wire
- Brush Type: Knotted Brush
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- MultiPro Wheel Brush Twist Knot (Sikat Kawat Piring)Deskripsi:Tough applications.atribut:
- Part Number: 5.TWB.CB1.TWN
- Size (mm): 100
- Size (inch): 4
- Central Diameter (mm): 16
- Maximum Speed (rpm): 11000
- Wire Diameter (mm): 0.5
- Langsol Wheel Brush (Sikat Kawat Piring)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum RPM: 12500
- Bore Diameter (mm): 16
- CUMET Cutting Wheel Metal T1-1 Net MPP (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Batu Gerinda Metal cutting wheel 405x3x25.4 Railwayatribut:
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Grinding Eye Thickness (mm): 3
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
Daftar Harga batu kali Terbaru October 2026
| CUMET Inox Grinding Wheel T27-HPP (Batu Gerinda Poles) | Rp10.900 |
| CUMET End Brush Shaft Mounted Wire (Sikat Kawat Tangkai) | Rp14.900 |
| Rinso Deterjen Anti Noda | Rp14.900 |
| Berkah Paper Box Paper Bag (Kantong Kertas) | Rp32.900 |
| CUMET Cutting Wheel Inox T1-HPP (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| CUMET Flexible Grinding Wheel #60 (Batu Gerinda Fleksibel) | Rp10.900 |
| CUMET Straight Shank HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus) | Rp74.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| CUMET Mounted Cup Brush Wire (Mata Bor Sikat Kawat) | Rp19.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3uP105671138-1.jpg)
/otP107956893-1.jpg)

/o6P108163870-1.jpg)
/32P105671110-1.jpg)
/5aP107196190-1.jpg)
/43P105671147-1.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/obP107956875-1.jpg)
/8zP105671323-1.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
/oeP103115878-5.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/btP101000425-4.jpg)
/hiP107197630-1.jpg)
/P101004032-1.jpg)
/81P108406289-1.jpg)
/5zP107196215-2.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)